Beli mata gerinda diamond di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AUTOMACH Set of 10 diamond files (for Ataku A-32 type/AC-32 type)atribut:
- Suitable For: Attack AC-32 / A-32
- KRISBOW Diamond Grinding Wheel (Mangkok Gerinda Beton)atribut:
- Coating: Titanium
- Dimensions (mm): 154x7x195
- Speed (rpm): 13300
- Kenmaster Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:- Lebih tahan lama.- Lebih tajam.- Menawarkan hasil penggosokan yang lebih halus dan rapih.- Berkualitas.- Fungsi diamond wheel sendiri adalah untuk penggosok batu seperti batu cincin akik dan beberapa digunakan untuk penggosok batu liontin agar menjadi bentuk yang sesuai keinginan.
- TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Poles Halusatribut:
- Size (inch): 6x1-1/2x1
- TRUSCO Brazing Diamond Wheel (Mata Gerinda Diamond)Deskripsi:-For finish polishing.-Since it is molded to R type, hard and brittle work can be finished well.-By welding, the service life is significantly improved even with a small particle size.-Polishing of roof tile, marble, FRP, refractory bricks, granite, ceramics, titanium, and glass, etc.-Also for black skin removal of metal.-Working Tool: Disc grinder.atribut:
- Grain Size: 120#
- Material: S45C
- Maximum Working Rotation Speed: 15000rpm
- TEKIRO File Set (Set Kikir)Deskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- Wintech Straight Line Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)Deskripsi:Tip G02 (acetylene), G03 (propane)atribut:
- Dimension of Machine (mm): 435x210x240
- Frequency (Hz): ±10% 50
- Input Voltage (V): AC 220
- Speed Control: Silicon Control
- Cutting Speed (mm/minute): 50-750
- Cutting Circle Diameter (mm): 200-Ø2000
- Cutting Thickness (mm): 5-100
- Groove Angle (degree): 0-45
- Motor Speed (rpm): 4200
- Power (W): 30
- monotaro Diamond File Set (Set Kikir)atribut:
- File Length (mm): 50
- Grit: 120
- Length (mm): 140
- Tsubosan Diamond Files S Type File (Kikir)Deskripsi:Kikir S-5- Diamond Grip no. #200- 1 set : 5 pcs Hand; Half round; Round; Square ; TriangularUse:Please use it after dropping a little of oil on the workingpoint.Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.Especially it's very available for the very high hardenedmaterials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardenedsteel etc..
- Morris Diamond Cup Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)atribut:
- Size (inch): 4
- Dimensions (mm): 100x4x11x16
- Quantity per Box: 20
- TRUSCO Diamond Riffler File (Kikir Diamond)atribut:
- Overall Length (mm): 155
- Grain Size: 170
- Purpose of Use: Optimum for grinding and polishing of hardened material. Optimum for molding die and precision molding die. Small diameter hole, chamfer, grinding, core polishing and finish polishing, etc.
- Sherlock Rover Diamond Wheelatribut:
- Size (mm): 105
- Application For: Keramik
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- TRUSCO Diamond Needle File (Kikir Tangkai)Deskripsi:It is the highest quality diamond file using the metal of Switzerland Barrobes company. Ideal for grinding/polishing of hard objects.atribut:
- Blade Length (mm): 70
- Weight (g): 7
- Overall Length (mm): 140
- Purpose of Use: Optimum for grinding and polishing of hardened material. Small diameter hole, chamfer, grinding, core polishing and finish polishing, etc.
- Kennedy Half Round Diamond File (Kikir Setengah Lingkaran)Deskripsi:Half Round Diamond Needle File 16cm. Available in seven shapes and two grain sizes offering the solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective. Plated with finely selected diamond powder, 120 - 150 mesh. Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc.atribut:
- Handle Material: Plastic
- Overall Length: 160mm
- Type: Half Round
- TRUSCO Rubber Rope Endless Typeatribut:
- Width (mm): 22
- Thickness (mm): 2
- Packaging Morphology: Bag package
- Weight (g): 90.0
- Material: Reuse Tube Tube
- Fold Diameter (mm): 950 to 1100
Daftar Harga mata gerinda diamond Terbaru November 2026
| AUTOMACH Set of 10 diamond files (for Ataku A-32 type/AC-32 type) | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Diamond Grinding Wheel (Mangkok Gerinda Beton) | Rp109.900 |
| Kenmaster Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp36.900 |
| TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Poles Halus | Rp599.900 |
| TRUSCO Brazing Diamond Wheel (Mata Gerinda Diamond) | Rp1.599.900 |
| HASSTON PROHEX Diamond File Set (Set Kikir) | Rp50.900 |
| TEKIRO File Set (Set Kikir) | Rp98.900 |
| Wintech Straight Line Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas) | Rp9.599.900 |
| monotaro Diamond File Set (Set Kikir) | Rp94.900 |
| Tsubosan Diamond Files S Type File (Kikir) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pxP111888933-1.jpg)
/0nP104567023-2.jpg)
/78P102276260-6.jpg)

/TRUSCO%20Brazing%20Diamond%20Wheel%20(Mata%20Gerinda%20Diamond)/P102770340-1.jpg)
/5bP103463191-2.jpg)
/92P105678326-4.jpg)
/rcP107151984-1.jpg)
/P101000139-4.jpg)
/jcP107201696-2.jpg)
/3yP108592142-2.jpg)
/P101503455-1.jpg)


/mgP103631808-1.jpg)
/P101503448-1.jpg)
/deP102207482-3.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)